Beli trafo philips di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Philips BTA Ballast for TL Fluorescent Lamps (Ballast Lampu)
    22%
    Mulai

    Rp70.900

    Philips BTA Ballast for TL Fluorescent Lamps (Ballast Lampu)
    Deskripsi:
    Deskripsi:- Seluruh ballast BTA akan dipakai dengan sirkuit lampu neon untuk TL, TLD, TLE dengan pemakaian lsitrik seperti tercantumFitur:- Sesuai dengan standar IEC61347-2-8/IEC921- Sistem jepit ganda dan sebagai sekrup untuk kontak elektrik untuk kabel berukuran o,5-1,0mm, panjang strip +/- 8mm, diameter isolas maks. 2,6mm- Lempengan dasar yang di emboss untuk mengurangi kebisinganKeuntungan:- Kinerja secara elektrik dan mekanik yang dapat diandalkan- Tahan lama- Ukuran yang kompak- Pemasangan yang cepat dan mudah- Kinerja lampu yang optimal di bawah kondisi temperatur yang sesuaiAplikasi:- Departemen store, toko, supermarket- Gedung perkantoran- Industri- Airport, stasiun kereta api
    atribut:
    • Power Loss (W): 8.8
    • Strip Length: +/- 8
  2. Philips Halogen Transformer (Trafo Halogen)
    Mulai

    Rp94.900

    Philips Halogen Transformer (Trafo Halogen)
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
  3. Philips Electronic Ballast (Ballast Lampu)
    Mulai

    Rp95.900

    Philips Electronic Ballast (Ballast Lampu)
    Deskripsi:
    Ringkas, ringan, ballast elektronik untuk lampu flourescent TL5, ideal untuk pemakaian dengan listrik bertegangan 220-240V.
  4. Philips HID Ballast Electromagnetic (Ballast lampu)
    Mulai

    Rp209.900

    Philips HID Ballast Electromagnetic (Ballast lampu)
    Deskripsi:
    Ballast HID (High Intensity Discharge)Ballast Paralel HID untuk lampu-lampu HPL dan HPI (PLUS)Deskripsi:- Ballast elektromagnetik dengan ignitor eksternal lampu jenis HIDFitur:- Sistem penggulungan kawat orthocyclic menghasilkan coil ballast terbatas- Standar ballast dilengkapi dengan terminal paku ulir- Arde terpasang secara otomatis sewaktu memasang ballast (HID Standard Ballast)Keuntungan:- Lebih ringan dengan faktor kehilangan daya lebih kecil- Aman- Mudah dalam pemasanganAplikasi:- Untuk digunakan dengan lampu-lampu HPL, HPI dan HPU (Plus) seperti : penerangan industri, lampu sorot, penerangan toko, lampu jalan dan tempat umum- Ballast standar HID hanya boleh digunakan dimana situasi kelembaban relatif terbatas
  5. Philips Ballast BPL untuk Lampu CFL
    Mulai

    Rp81.900

    Philips Ballast BPL untuk Lampu CFL
    Deskripsi:
    Seluruh ballast "BPL" untuk digunakan dengan jenis lampu neon kompak dengan sirkuit PLC, PL-T atau PLS dengan kondisi listrik yang tertera.
    atribut:
    • Power: 18 watt (Pendek)
  6. Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)
    50%
    Rating:
    93% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp17.900

    Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)
    Deskripsi:
    Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor penting
    atribut:
    • Type: Standard
  7. Philips Ballast BTA untuk Lampu TL
    Mulai

    Rp119.900

    Philips Ballast BTA untuk Lampu TL
    atribut:
    • Input Frequency (Hz): 50
    • Design: C
    • Application Code (W): 36
    • Mains Voltage Performance (AC): -8% to 6%
    • Application Code: 36W
    • Ballast Contact Wire Cross Section (mm²): 0.50-1.00
    • Connector Type: Screw
    • Input Voltage (V): 220
    • Material Nr. (12NC): 913710119550
    • Power Factor Without PF Compensation (Nom.): 0.5
    • Power Factor with PF Compensation: 0.85
    • Power Loss Nominal (W): 8.8
    • Rated Ballast Lamp Power (W): 36
    • Wire Strip Length (mm): 8
  8. Philips Starter (Starter Lampu)
    Mulai

    Rp13.900

    Philips Starter (Starter Lampu)
    atribut:
    • Housing Color: Blue
  9. Philips Electronic Transformers (Trafo Elektronik)
    Mulai

    Rp65.900

    Philips Electronic Transformers (Trafo Elektronik)
    atribut:
    • Automatic Restart: Yes
    • Cable Capacity Wires Device to Lamp (Max): 120nF
    • Cable Length From Device to Lamp: 1.5m
    • T-Ambient (Max): 50°C
    • Hum And Noise Level: < 30 dB(A)
    • Input Frequency (Hz): 50 to 60
    • Input Voltage (V): 220 to 240
    • Inrush Current Peak (Max) (A): 15
    • Inrush Current Width: 0.10ms
    • Mains Voltage Performance (AC): 202...254V
    • Mains Voltage Safety (AC): 198...264V
    • Numerator - Quantity Per Pack: 1
    • Power Factor 100% Load (Nom): 0.94
    • Power Loss (W): 1
    • Rated Ballast Lamp Power: 10 W
    • T-Ambient (Min): -20°C
    • T-Case Maximum (Max): 65°C
    • T-Storage (Max): 50°C
    • T-Storage (Min): -40°C
    • Wire Strip Length (mm): 8.0-9.0
  10. Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    17%
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp32.900

    Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
  11. Meval Ballast Metal Halide
    Mulai

    Rp279.900

    Meval Ballast Metal Halide
    atribut:
    • Voltage (V): AC 220 (50Hz)
  12. Philips SimBat Batten Light Fitting (Rumah Lampu)
    10%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    Philips SimBat Batten Light Fitting (Rumah Lampu)
    Deskripsi:
    Komoditi batten kualitas tinggi yang tersedia dalam versi tunggal atau ganda digunakan dengan lampu neon T8 untuk penerangan umum. Produk ini bisa dipasang langsung pada langit-langit atau di dinding. Rumah neon dibuat dari lempengan besi dengan pengecatan bubuk putih. Bagian yang memanjang dari rumah neon ini dilengkapi dengan tulang penyangga. Produk ini dipasarkan lengkap dengan ballast dan starter terpasang. Tersedia untuk bermacam-macam daya lampu.Keunggulan:- Mudah dalam pemasangan- Aman dan nyaman dalam pemakaian- Tahan lama- Aplikasi:- Penerangan umum- Sekolah- Supermarket- Pergudangan- Penerangan Industri- PerumahanKasifikasi:- IP 20
    atribut:
    • Classification: IP 20
  13. Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp29.900

    Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
  14. Philips TL5 Essential HE Super 80 (Lampu TL T5)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp47.900

    Philips TL5 Essential HE Super 80 (Lampu TL T5)
    Deskripsi:
    Philips TL5 Essential Super80 is a new fluorescent lamp which provides home users and professional end-users an aesthetic miniaturized lighting solution with high reliability at low price.Benefits:- 40% less tube dimension than T8 fluorescent lamps. Reducing luminaire, stock and transportation cost- Slim 16 mm tube allows more compact and flexible luminaire design- Max lumen output at 35°C ambient temperature, more suitable to actual lighting situation- Comfortable working and living ambiences with CRI more than 80- Provides highly reliable and high quality lighting solution at low cost- Creates atmospheres from warm white to cool daylightApplications:Suitable for use at locations where need compact, high efficient, energy saving lighting. Including offices, shops, supermarkets, schools, hospitals and industrial lighting.
    atribut:
    • Cap-Base: G5 [ G5]
    • Color Rendering Index (Max): 85
    • Color Rendering Index (Min): 80
    • Color Rendering Index (Nom): 82
    • LLMF 2000 Hour Rated: 0.94
    • LLMF 4000 Hour Rated: 0.92
    • LSF Preheat 16000 Hour Rated: 0.7
    • LSF Preheat 2000 Hour Rated: 0.98
    • LSF Preheat 20000 Hour Rated: 0.5
    • LSF Preheat 4000 Hour Rated: 0.97
    • LSF Preheat 6000 Hour Rated: 0.95
    • LSF Preheat 8000 Hour Rated: 0.93
    • Life to 50% Failures Preheat (Nom): 20000h
  15. In-Lite Lampu Plafon LED Panel Inbow-Bulat
    Mulai

    Rp71.900

    In-Lite Lampu Plafon LED Panel Inbow-Bulat
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00775.01
  16. Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp53.900

  17. Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp52.900

    Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu)
    atribut:
    • Beam Angle (°): 240
    • Frequency (Hz): 50 to 60
    • Voltage (V): 220 to 240
  18. Philips Essential LEDtube T8 (Lampu LED T8)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    Philips Essential LEDtube T8 (Lampu LED T8)
    Deskripsi:
    Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.
    atribut:
    • Color: Cool Daylight
    • Length (mm): 600
    • Power (W): 8
    • Input Frequency (Hz): 50 to 60
    • Voltage (V): 220-240
  19. Philips TL5 Essential HE Super 80 (Lampu TL T5)
    Mulai

    Rp69.900

    Philips TL5 Essential HE Super 80 (Lampu TL T5)
    Deskripsi:
    Lampu fluorescent baru ,memiliki effesiensi pencahayaan yang tinggi untuk penggunaan rumahan dan profesional. Solusi pencahayaan dengan kehandalan tinggi namun dengan harga yang terjangkau.
    atribut:
    • Cap/Fitting: TL-5
Daftar Harga trafo philips Terbaru November 2026
Philips BTA Ballast for TL Fluorescent Lamps (Ballast Lampu)Rp70.900
Philips Halogen Transformer (Trafo Halogen)Rp94.900
Philips Electronic Ballast (Ballast Lampu)Rp95.900
Philips HID Ballast Electromagnetic (Ballast lampu)Rp209.900
Philips Ballast BPL untuk Lampu CFLRp81.900
Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)Rp17.900
Philips Ballast BTA untuk Lampu TLRp119.900
Philips Starter (Starter Lampu)Rp13.900
Philips Electronic Transformers (Trafo Elektronik)Rp65.900
Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)Rp32.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)